Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Blutdruckmessgerät f. Handgelenk 2x60 Speicher LCD sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Blutdruckmessgerät f. Handgelenk 2x60 Speicher LCD sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65054

  • Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung

  • Messpunkt - Handgelenk

  • Messwertspeicher - Ja

  • Pump-/Ablassventil - automatisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125650544

Sonepar Artikelnummer

120712345

Hersteller Artikelnummer

65054

Hersteller Typ

BC 54 BT

Hersteller Artikel Nr.:

65054

Anwendung:

Blutdruck-/Pulsmessung

Messpunkt:

Handgelenk

Messwertspeicher:

Ja

Pump-/Ablassventil:

automatisch

Mit Netzteil:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90189010

Gewicht:

0.116 kg

Handgelenk-Blutdruckmessgerät mit App & Inflation Technology, Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala, Übersichtliches, gut ablesbares Schwarzdisplay, Drahtlose Übertragung der Messergebnisse, Durchschnitt aller gespeicherten Messwerte, Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte, Risiko-Indikator, Arrhythmie-Erkennung, Für Handgelenkumfänge von 13,5 - 21,5 cm, Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Inkl. kostenloser ''beurer HealthManager Pro'' App: Messwerte und Körperdaten immer im Blick