Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Blutdruckmessgerät f. Handgelenk 2x60 Speicher LCD sw-gr

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Blutdruckmessgerät f. Handgelenk 2x60 Speicher LCD sw-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65904

  • Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung

  • Messpunkt - Handgelenk

  • Messwertspeicher - Ja

  • Pump-/Ablassventil - automatisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125659042

Sonepar Artikelnummer

120993397

Hersteller Artikelnummer

65904

Hersteller Typ

BC 27

Hersteller Artikel Nr.:

65904

Anwendung:

Blutdruck-/Pulsmessung

Messpunkt:

Handgelenk

Messwertspeicher:

Ja

Pump-/Ablassventil:

automatisch

Grundfarbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90189010

Gewicht:

0.170 kg

Handgelenk-Blutdruckmessgerät mit Ø-Berechung von 7 Tagen, Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala, Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt vor evtl. Herzrhythmusstörungen, Mit, Manschette für Handgelenksumfänge von 14 - 19,5 cm, Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte, Übersichtliches, gut ablesbares Display inkl. Datum und Uhrzeit, Automatische Druckvorwahl und Luftablass, Lieferumfang: Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterien und praktischer Aufbewahrungsbox, Medizinprodukt