Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Blutdruckmessgerät f. Handgelenk 2x60 Speicher LCD weiß

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Blutdruckmessgerät f. Handgelenk 2x60 Speicher LCD weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65044

  • Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung

  • Messpunkt - Handgelenk

  • Messwertspeicher - Ja

  • Pump-/Ablassventil - automatisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125650445

Sonepar Artikelnummer

120398990

Hersteller Artikelnummer

65044

Hersteller Typ

BC 28

Hersteller Artikel Nr.:

65044

Anwendung:

Blutdruck-/Pulsmessung

Messpunkt:

Handgelenk

Messwertspeicher:

Ja

Pump-/Ablassventil:

automatisch

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90189010

Gewicht:

0.170 kg

''Handgelenk-Blutdruckmessgerät Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk, Ø aller gespeicherten Messwerte, Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, Übersichtliches Display, 2 x 60 Speicherplätze, Risiko-Indikator, Arrhythmie-Erkennung, Medizinprodukt, Für Handgelenksumfänge von 14,0 - 19,5 cm, Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige Aufbewahrungsbox''