Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Blutdruckmessgerät f. Handgelenk 2x60 Speicher LCD weiß

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Blutdruckmessgerät f. Handgelenk 2x60 Speicher LCD weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65046

  • Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung

  • Messpunkt - Handgelenk

  • Messwertspeicher - Ja

  • Pump-/Ablassventil - automatisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125650469

Sonepar Artikelnummer

120545086

Hersteller Artikelnummer

65046

Hersteller Typ

BC 21

Hersteller Artikel Nr.:

65046

Anwendung:

Blutdruck-/Pulsmessung

Messpunkt:

Handgelenk

Messwertspeicher:

Ja

Pump-/Ablassventil:

automatisch

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90189010

Gewicht:

0.187 kg

, Handgelenk-Blutdruckmessgerät mit Sprachausgabe, isiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala, Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk, Sprachausgabe: DE, EN, FR, IT, TR, Ø aller gespeicherten Messwerte, Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, Übersichtliches, gut ablesbares Display, Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte, Risiko-Indikator, Arrhythmie-Erkennung, Medizinprodukt, Für Handgelenksumfänge von 14,0 - 19,5 cm, Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, Aufbewahrungsbox