Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Blutdruckmessgerät f. Handgelenk 3x40Speicher LCD silber

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Blutdruckmessgerät f. Handgelenk 3x40Speicher LCD silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65051

  • Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung

  • Messpunkt - Handgelenk

  • Messwertspeicher - Ja

  • Pump-/Ablassventil - automatisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125650513

Sonepar Artikelnummer

120315504

Hersteller Artikelnummer

65051

Hersteller Typ

BC 30

Hersteller Artikel Nr.:

65051

Anwendung:

Blutdruck-/Pulsmessung

Messpunkt:

Handgelenk

Messwertspeicher:

Ja

Pump-/Ablassventil:

automatisch

Mit Netzteil:

Nein

Grundfarbe:

Silber

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90189010

Gewicht:

0.199 kg

Handgelenk- Blutdruckmessgerät, vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk, großes, leicht ablesbares LCD-Display, Meldung bei Anwendungsfehlern, WHO-Einstufung, Arrhythmie-Erkennung, Medizinprodukt, für Handgelenksumfänge von 13,5 - 19,5 cm, Abschaltautomatik, Batteriewechselanzeige, Farbe: Weiß-Schwarz