Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm 2x100 Speicher XL-LCD ws

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm 2x100 Speicher XL-LCD ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65204

  • Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung

  • Messpunkt - Oberarm

  • Messwertspeicher - Ja

  • Pump-/Ablassventil - automatisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125652043

Sonepar Artikelnummer

120712343

Hersteller Artikelnummer

65204

Hersteller Typ

BM 51

Hersteller Artikel Nr.:

65204

Anwendung:

Blutdruck-/Pulsmessung

Messpunkt:

Oberarm

Messwertspeicher:

Ja

Pump-/Ablassventil:

automatisch

Mit Netzteil:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90189010

Gewicht:

0.571 kg

Oberarm-Blutdruckmessgerät mit Inflation-Technology & easyClip-Manschette, Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, Durchschnitt aller gespeicherten Messwerte, Zwei Benutzerspeicher für je 100 Messwerte, Risiko-Indikator, Arrhythmie-Erkennung, Für Oberarmumfänge von 22 - 42 cm, Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern