Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm 2x120Sp. XL-Disp BT sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm 2x120Sp. XL-Disp BT sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65511

  • Anwendung - Blutdruckmessung

  • Messpunkt - Oberarm

  • Messwertspeicher - Ja

  • Pump-/Ablassventil - automatisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125655112

Sonepar Artikelnummer

120926448

Hersteller Artikelnummer

65511

Hersteller Typ

BM 81

Hersteller Artikel Nr.:

65511

Anwendung:

Blutdruckmessung

Messpunkt:

Oberarm

Messwertspeicher:

Ja

Pump-/Ablassventil:

automatisch

Grundfarbe:

anthrazit

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90189010

Gewicht:

0.280 kg

Bluetooth Oberarm-Blutdruckmessgerät mit Inflation-Technology & easyLock-Manschette, Keine Schläuche, keine Kabel - einfach und präzise messen, Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, LED-Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger LED-Skala, Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen, Zwei Benutzerspeicher für je 120 Messwerte, Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, Manschettensitzkontrolle: für die korrekte Positionierung der Manschette am Oberarm, Optimal Kontrolle der Gesundheitswerte durch kostenlose ''beurer HealthManager Pro'' App, Perfekt ablesbares XL-Schwarzdisplay, Mit Manschette für Oberarmumfänge von 24-40 cm, Meldung bei Anwendungsfehlern, Automatische Druckvorwahl und Luftablass, Medizinprodukt, Lieferumfang: 4 x 1,5V AAA Batterien