Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm 2x60 Speicher LCD Bluet. sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm 2x60 Speicher LCD Bluet. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65512

  • Anwendung - Blutdruckmessung

  • Messpunkt - Oberarm

  • Messwertspeicher - Ja

  • Pump-/Ablassventil - automatisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125655129

Sonepar Artikelnummer

120545085

Hersteller Artikelnummer

65512

Hersteller Typ

BM 54

Hersteller Artikel Nr.:

65512

Anwendung:

Blutdruckmessung

Messpunkt:

Oberarm

Messwertspeicher:

Ja

Pump-/Ablassventil:

automatisch

Mit Netzteil:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90189010

Gewicht:

0.437 kg

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, Universalmanschette, auch für größere Oberarmumfänge bis 44 cm, Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala, Drahtlose, Übertragung der Messergebnisse, Ø aller gespeicherten Messwerte, Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, Übersichtliches, gut ablesbares XL-Display, Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte, Risiko-Indikator, Arrhythmie-Erkennung, Medizinprodukt, Für Oberarmumfänge von 22 - 44 cm, Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, Aufbewahrungstasche, Inkl. kostenloser ''beurer HealthManager Pro'' App: Messwerte und Körperdaten immer im Blick