Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm 2x60 Speicher LCD Bluet ws

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm 2x60 Speicher LCD Bluet ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65803

  • Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung

  • Messpunkt - Oberarm

  • Messwertspeicher - Ja

  • Pump-/Ablassventil - automatisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125658038

Sonepar Artikelnummer

120334091

Hersteller Artikelnummer

65803

Hersteller Typ

BM 85

Hersteller Artikel Nr.:

65803

Anwendung:

Blutdruck-/Pulsmessung

Messpunkt:

Oberarm

Messwertspeicher:

Ja

Pump-/Ablassventil:

automatisch

Mit Netzteil:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90189010

Gewicht:

0.638 kg

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, Bluetooth 4.0 zur Übertragung der Messwerte an Ihr Smartphone, Ruheindikator, Durchschnittswert aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, freier Download der Software Health Manager, 2 x 60 Speicherplätze, WHO-Einstufung, Arrhythmie-Erkennung, Für Oberarmumfänge von 22 - 36 cm, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, Manschettenhalter, inkl. Batterien und Aufbewahrungstasche