Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm 2x60 Speicher LCD schwarz-si

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm 2x60 Speicher LCD schwarz-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65516

  • Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung

  • Messpunkt - Oberarm

  • Messwertspeicher - Ja

  • Pump-/Ablassventil - automatisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125655167

Sonepar Artikelnummer

120270780

Hersteller Artikelnummer

65516

Hersteller Typ

BM 58

Hersteller Artikel Nr.:

65516

Anwendung:

Blutdruck-/Pulsmessung

Messpunkt:

Oberarm

Messwertspeicher:

Ja

Pump-/Ablassventil:

automatisch

Mit Netzteil:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90189010

Gewicht:

0.681 kg

Oberarm-Blutdruckmessgerät mit Touch Screen Display, vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, Touch Screen Display, WHO-Einstufung und Arrhythmie-Erkennung, 2 x 60 Speicherplätze, PC-Schnittstelle (Kabel und Software separat erhältlich), Durchschnittswertberechnung, großes, leicht ablesbares LCD-Display, netzteiltauglich, für Oberarmumfänge von 22 - 30 cm, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, inkl. Batterien und Aufbewahrungstasche, Batteriewechselanzeige, Farbe: Schwarz-Silber