Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm 2x60 Speicher LCD weiß

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm 2x60 Speicher LCD weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65806

  • Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung

  • Messpunkt - Oberarm

  • Messwertspeicher - Ja

  • Pump-/Ablassventil - automatisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125658069

Sonepar Artikelnummer

120334090

Hersteller Artikelnummer

65806

Hersteller Typ

BM 45

Hersteller Artikel Nr.:

65806

Anwendung:

Blutdruck-/Pulsmessung

Messpunkt:

Oberarm

Messwertspeicher:

Ja

Pump-/Ablassventil:

automatisch

Mit Netzteil:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90189010

Gewicht:

0.530 kg

Blutdruckmesser, vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm,Weiß beleuchtetes XL-Display, Beleuchteter START/STOPP-Knopf, Sensor-Touch Knöpfe, Durchschnittswert aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, 2 x 60 Speicherplätze, WHO-Einstufung, warnt vor evtl. Herzrhythmusstörungen (Arrhythmie-Erkennung), Medizinprodukt, für Oberarmumfänge von 22 - 36 cm, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Automatische Druckvorwahl und Luftablass, Farbe: Weiss