Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm 2x60 Speicher Sprachausgabe

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm 2x60 Speicher Sprachausgabe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65628

  • Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung

  • Messpunkt - Oberarm

  • Messwertspeicher - Ja

  • Pump-/Ablassventil - automatisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4211125656287

Sonepar Artikelnummer

120363906

Hersteller Artikelnummer

65628

Hersteller Typ

BM 49

Hersteller Artikel Nr.:

65628

Anwendung:

Blutdruck-/Pulsmessung

Messpunkt:

Oberarm

Messwertspeicher:

Ja

Pump-/Ablassventil:

automatisch

Mit Netzteil:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90189010

Gewicht:

0.520 kg

Großes Display, mit Sprachfunktion (4 Sprachen einstellbar), Lautstärke regulierbar bzw. Sprache ausschaltbar, Durchschnittswert aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, 2 x 60 Speicherplätze, warnt vor evtl. Herzrhythmusstörungen, WHO-Einstufung, für Oberarmumfänge von 22 - 36 cm, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik