Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm 2x60 Speicher ws-grau

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm 2x60 Speicher ws-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65815

  • Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung

  • Messpunkt - Oberarm

  • Messwertspeicher - Ja

  • Pump-/Ablassventil - automatisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

4211125658151

Sonepar Artikelnummer

120309821

Hersteller Artikelnummer

65815

Hersteller Typ

BM 40

Hersteller Artikel Nr.:

65815

Anwendung:

Blutdruck-/Pulsmessung

Messpunkt:

Oberarm

Messwertspeicher:

Ja

Pump-/Ablassventil:

automatisch

Mit Netzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90189010

Gewicht:

0.555 kg

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, XL-Display: 83 x 54 mm, Durchschnittswert aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, 2 x 60 Speicherplätze, Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala, Arrhythmie-Erkennung: erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen, Medizinprodukt, für Oberarmumfang von 22 - 35 cm, Datum und Uhrzeit, Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, automatische Druckvorwahl und Luftablass, mit Blutdruckpass, Batteriewechselanzeige, praktische Aufbewahrungstasche, netzteiltauglich, inkl. 4 x 1,5V Batterie AA