Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm 2x60Sp. XL-LCD Bluet.EKG-Funk. ws

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm 2x60Sp. XL-LCD Bluet.EKG-Funk. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65801

  • Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung

  • Messpunkt - Oberarm

  • Messwertspeicher - Ja

  • Pump-/Ablassventil - automatisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125658014

Sonepar Artikelnummer

120909323

Hersteller Artikelnummer

65801

Hersteller Typ

BM 96

Hersteller Artikel Nr.:

65801

Anwendung:

Blutdruck-/Pulsmessung

Messpunkt:

Oberarm

Messwertspeicher:

Ja

Pump-/Ablassventil:

automatisch

Mit Netzteil:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90189010

Gewicht:

0.744 kg

Bluetooth Oberarm-Blutdruckmessgerät mit EKG-Stick & Cardio-App-Anbindung, 1-Kanal EKG-Gerät zur Aufzeichnung des Herzrhythmus, Erweiterte Arrhythmieerkennung: Erkennt Vorhofflimmern zur Schlaganfallprävention, Ruheindikator* für genaue Messergebnisse, Risiko-Indikator zur Einstufung der Messergebnisse, Gut ablesbares XL-Display, Einfache Bedienung über 4 Sensor-Touch-Knöpfe, Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte (Bei 30 Sekunden Messzeit. Abweichung bei längerer Messdauer möglich.), Medizinprodukt, Inkl. kostenloser ''beurer HealthManager Pro'' App: Messwerte und Körperdaten immer im Blick