Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm 4x30 Sp. LCD inkl.Neteil ws

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm 4x30 Sp. LCD inkl.Neteil ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65830

  • Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung

  • Messpunkt - Oberarm

  • Messwertspeicher - Ja

  • Mit Netzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125658304

Sonepar Artikelnummer

120753739

Hersteller Artikelnummer

65830

Hersteller Typ

BM 28 VALUE PACK

Hersteller Artikel Nr.:

65830

Anwendung:

Blutdruck-/Pulsmessung

Messpunkt:

Oberarm

Messwertspeicher:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90189010

Gewicht:

0.367 kg

''Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, Ø aller gespeicherten Messwerte, Ruheindikator , Manschettensitzkontrolle, 2 Alarmzeiten einstellbar, Leicht ablesbares Display, 4 x 30 Speicherplätze, Risiko-Indikator, Arrhythmie-Erkennung, Für die Schwangerschaftsvorsorge geeignet, Medizinprodukt, Für Oberarmumfänge von 22 - 42 cm, Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, Aufbewahrungstasche, inkl. Netzteil''