Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm 4x30Sp. App Batterie ws

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm 4x30Sp. App Batterie ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60418

  • Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung

  • Messpunkt - Oberarm

  • Messwertspeicher - Ja

  • Mit Netzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125604189

Sonepar Artikelnummer

121230432

Hersteller Artikelnummer

60418

Hersteller Typ

BM 27+

Hersteller Artikel Nr.:

60418

Anwendung:

Blutdruck-/Pulsmessung

Messpunkt:

Oberarm

Messwertspeicher:

Ja

Mit Netzteil:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90189010

Gewicht:

0.344 kg

Vollautomatisches Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm. Mit USB-C Anschluss für optionalen Netzbetrieb, sowie Scan & Save - die einfacher Art, Blutdruckwerte in der App zu speichern.Übersichtlich, gut ablesbares Display, Manschettensitzkontrolle, Risiko Indikator, Arrythmie-Erkennung und Abschaltautomatik. Vier Benutzerspeicher für je 30 Messwerte.