Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm LCD BT Akku ws

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm LCD BT Akku ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10361

  • Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung

  • Messpunkt - Oberarm

  • Messwertspeicher - Nein

  • Mit Netzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125103613

Sonepar Artikelnummer

121230243

Hersteller Artikelnummer

10361

Hersteller Typ

BM 38

Hersteller Artikel Nr.:

10361

Anwendung:

Blutdruck-/Pulsmessung

Messpunkt:

Oberarm

Messwertspeicher:

Nein

Mit Netzteil:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

90189010

Gewicht:

0.341 kg

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, Inflation-Technology: Messung während des Aufpumpens mit erhöhtem Komfort und schnellerer Messzeit. Manschettensitzkontrolle, Arrhythmie-Erkennung, Risiko-Indikator, Abschaltautomatik, sowie XL Display. Mit Manschette für Oberarmumfänge von 22 - 42 cm.