Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm Memory ink.Netzgerät ws-grau

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm Memory ink.Netzgerät ws-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 65817

  • Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung

  • Messpunkt - Oberarm

  • Messwertspeicher - Ja

  • Pump-/Ablassventil - automatisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125658175

Sonepar Artikelnummer

120315276

Hersteller Artikelnummer

65817

Hersteller Typ

BM 40 ONPACK

Hersteller Artikel Nr.:

65817

Anwendung:

Blutdruck-/Pulsmessung

Messpunkt:

Oberarm

Messwertspeicher:

Ja

Pump-/Ablassventil:

automatisch

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90189010

Gewicht:

0.650 kg

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm, Großes LCD, Ø aller gespeicherten Messwerte, Ø Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage, 2 x 60 Speicherplätze, Risiko-Indikator, Arrhythmie-Erkennung, inkl. Netzteil, Medizinprodukt, Für Oberarmumfänge von 22 - 35 cm, Datum und Uhrzeit / Abschaltautomatik, Meldung bei Anwendungsfehlern, Batteriewechselanzeige, Aufbewahrungstasche, XL-Manschette (30 - 42 cm) als Zubehör erhältlich