Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm XL-LCD BT Batterie sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Blutdruckmessgerät f. Oberarm XL-LCD BT Batterie sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10350

  • Anwendung - Blutdruck-/Pulsmessung

  • Messpunkt - Oberarm

  • Mit Netzteil - Nein

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125103507

Sonepar Artikelnummer

121230244

Hersteller Artikelnummer

10350

Hersteller Typ

BM 48 BT

Hersteller Artikel Nr.:

10350

Anwendung:

Blutdruck-/Pulsmessung

Messpunkt:

Oberarm

Mit Netzteil:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

90189010

Gewicht:

0.357 kg

Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm mit einfacher Bedienung über einen einzinge Knopf. Entwicklung der Blutdruckwerte jederzeit mit der App ''beurer HealthManager Pro'' im Blick behalten, sowie USB-C Anschluss für optionalen Netzbetrieb. Inflation-Technology: Messung während des Aufpumpens mit erhöhtem Komfort und schnellerer Messzeit. Manschettensitzkontrolle, Arrhythmie-Erkennung, Risiko-Indikator, Ruheindikator, Abschaltautomatik, sowie XL Display mit Backlight. Mit Manschette für Oberarmumfänge von 22 - 42 cm