Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Dampf-Sterilisator 500W digital 6Fläschchen LED weiß-gelb

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Dampf-Sterilisator 500W digital 6Fläschchen LED weiß-gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95308

  • Fläschchenreiniger - Ja

  • Saugerreiniger - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125953089

Sonepar Artikelnummer

120356454

Hersteller Artikelnummer

95308

Hersteller Typ

BY 76

Hersteller Artikel Nr.:

95308

Fläschchenreiniger:

Ja

Saugerreiniger:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.220 kg

Dampfsterilisator, schnell und hochwirksam, mit LED-Display zur Anzeige der verbleibenden Sterilisationszeit, desinfiziert bis zu 6 Fläschchen in 7 Minuten, 3 Stunden Sterilzeit bei ungeöffnetem Deckel, Vernichtung aller schädlichen Haushaltsbakterien ohne chemische Zusätze, optisches und akustisches Signal, mit Greifzange, Kabelaufwicklung, Abschaltautomatik, Energiesparend (220-240V), Produktmaße: ø 22,5x33,5 cm, Gewicht: 1228 g, Farbe: Weiß-Gelb