BEURER - Dampfvernebler Netz 25/60ml inkl.Universalmaske ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 60132
Spannung - 220 .. 240 V
Inhalierfunktion - Ja
Grundfarbe - weiß
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125601324
Sonepar Artikelnummer
120641926
Hersteller Artikelnummer
60132
Hersteller Typ
SI 40
Hersteller Artikel Nr.:
60132
Spannung:
220 .. 240 V
Inhalierfunktion:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90192090
Gewicht:
0.620 kg
Warmdampfbehandlung bei Erkältungen mit dem Dampfvernebler, Inklusive flexibler Universalmaske für Mund und Nase, Dampfeinstellung variierbar für individuelle Behandlungen, Effektive Anwendung durch konstante Temperatur, Kurze Anwendungszeit, Einfache Ein-Knopf-Bedienung, Netzbetrieb


