BEURER - Diagnosewaage b.180kg Glas LED-Anz 30Sp. BMR+AMR BMI BT App sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10506
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - schwarz
Max. Belastbarkeit - 180 kg
Körperfettanalyse - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125105068
Sonepar Artikelnummer
121313181
Hersteller Artikelnummer
10506
Hersteller Typ
BF 451 BT
Hersteller Artikel Nr.:
10506
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Körperfettanalyse:
Ja
Körperwasseranalyse:
Ja
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Messwertunterteilung:
100 g
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
1.570 kg


