BEURER - Diagnosewaage b.180kg Glas LED-Anz 30Sp. BMR+AMR WiFi/BT sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10379
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - schwarz
Max. Belastbarkeit - 180 kg
Körperfettanalyse - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125103798
Sonepar Artikelnummer
121231180
Hersteller Artikelnummer
10379
Hersteller Typ
BF 990 WIFI
Hersteller Artikel Nr.:
10379
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Körperfettanalyse:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
2.210 kg


