BEURER - Elektrosimulationsgerät 4Elektroden Timer LCD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66205
Ausführung - sonstige
Grundfarbe - weiß
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85437090
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125662059
Sonepar Artikelnummer
120399001
Hersteller Artikelnummer
66205
Hersteller Typ
EM 49
Hersteller Artikel Nr.:
66205
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
weiß
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.166 kg
Schmerztherapie (TENS), Muskelstimulation (EMS), Entspannung und Massage, Elektrodenpositionierungsanzeige, selbstklebende Gel-Elektroden 4 inklusive (45 x 45 mm), 2 getrennt regelbare Kanäle, 64 vorprogrammierte Anwendungen, 6 individualisierbare Programme: Frequenz, Pulsweite, On/Off-time programmierbar, Intensität einstellbar, Countdown-Timer, Sicherheitsabschaltung, Doctor's-Function zur idealen Abstimmung auf Ihr persönliches Therapieprogramm, Medizinprodukt, Inverse LCD-Anzeige mit blauem Backlight