BEURER - Epilierer 2in1 W&D Akku 2Stufen LED-Licht weiß-pink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57614
Stromversorgung - Akku
Spannung - 5 V
Grundfarbe - sonstige
Breite - 62 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125576141
Sonepar Artikelnummer
120993402
Hersteller Artikelnummer
57614
Hersteller Typ
HL 76
Hersteller Artikel Nr.:
57614
Stromversorgung:
Akku
Spannung:
5 V
Grundfarbe:
sonstige
Breite:
62 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
154 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85103000
Gewicht:
0.144 kg
Epilierer mit breitem, felxiblen Epilierkop mit 42 Pinzetten, Wet & Dry: Anwendbar auch unter der Dusche und Badewanne, Epilation und Rasur, Extra helles Licht, Ergonomischer Anti-Rutsch-Griff, Reisesicherung, 2 Geschwindigkeitsstufen, Ladekontrollanzeige, USB C Anschluss, ca. 40 Minuten BEtriebszeit, ca. 90 Minuten LAdezeit, inkl. Aufbewahrungstasche, Reinigungspinsel, Lade- und Aufbewahrungsstation, Schutzkappe, USB C Ladekabel


