Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Ersatzbürsten TB30/50 CLEAN Inh=4Stk.

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Ersatzbürsten TB30/50 CLEAN Inh=4Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10156

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anzahl der Teile - 4

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4211125101565

Sonepar Artikelnummer

121108793

Hersteller Artikelnummer

10156

Hersteller Typ

ERSATZBÜRSTEN TB30/50 4X CLEAN

Hersteller Artikel Nr.:

10156

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anzahl der Teile:

4

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Ja

Geeignet für Rasierer:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

96032100

Gewicht:

0.033 kg

Ersatzbürsten TB30/50 4 Stück clean