Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Ersatzgesichtsreinigungsbürste für FC45

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Ersatzgesichtsreinigungsbürste für FC45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60551

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anzahl der Teile - 1

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125605513

Sonepar Artikelnummer

120356432

Hersteller Artikelnummer

60551

Hersteller Typ

FC 45 NACHKAUFSET

Hersteller Artikel Nr.:

60551

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anzahl der Teile:

1

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

96032980

Gewicht:

0.009 kg

Für den Gebrauch mit FC 45 Gesichtsreinigungsbürste, weicher Bürstenaufsatz für die tägliche Gesichtsreinigung, Blisterverpackung