Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Ersatzgesichtsreinigungsbürste für FC95 2 Stück

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Ersatzgesichtsreinigungsbürste für FC95  2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60558

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anzahl der Teile - 2

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125605582

Sonepar Artikelnummer

120356437

Hersteller Artikelnummer

60558

Hersteller Typ

FC 95 NACHKAUFSET EXFOLIATION

Hersteller Artikel Nr.:

60558

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anzahl der Teile:

2

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

96032980

Gewicht:

0.019 kg

Für den Gebrauch mit FC 95 Pureo Deep Cleansing - Gesichtsreinigunsbürste, Peeling-Bürstenaufsätze zur sanften Entfernung überschüssiger Hautpartikel, inkl. POS Display