Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Ersatzrollen für MP59 1x grob/fein

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Ersatzrollen für MP59 1x grob/fein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 57119

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anzahl der Teile - 2

  • Geeignet für Haarpflegegerät - Nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125571191

Sonepar Artikelnummer

120931979

Hersteller Artikelnummer

57119

Hersteller Typ

MP 59 SPARE SET

Hersteller Artikel Nr.:

57119

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anzahl der Teile:

2

Geeignet für Haarpflegegerät:

Nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

Nein

Geeignet für Rasierer:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85099000

Gewicht:

0.020 kg

Nachkaufset mit 2 Schleifrollen für den MP 59 Wet & Dry Hornhautentferner