Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Faszien Massagegerät 2Prog. 4Flächen Akku inkl.DVD

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Faszien Massagegerät 2Prog. 4Flächen Akku inkl.DVD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 64038

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Massagestufen - 2

  • Infrarotwärme - Nein

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125640385

Sonepar Artikelnummer

120399002

Hersteller Artikelnummer

64038

Hersteller Typ

MG 850

Hersteller Artikel Nr.:

64038

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Massagestufen:

2

Infrarotwärme:

Nein

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

0.834 kg

''Faszien-Massagerät löst Faszienverklebungen & verjüngt das Muskel-Gewebe, Starke Zunahme der Durchblutung, Steigert signifikant die Beweglichkeit und Mobilität, Patentierte Weltneuheit Aus hochwertigem Massivholz Deep-ReleaZer Aufsätze, Optimal zur Rücken- und Nackenbehandlung sowie für die Hüfte und Schenkel, Lindert Verspannungen im Rückenbereich, Lockert die Muskulatur 3 Aufsätze mit unterschiedlichen Härtegraden für eine individuelle Massagebehandlung, 2 Massageprogramme, 4 Behandlungsflächen (ebene und gewölbte Seite, 2 Kanten) Akkulaufzeit bis zu 11 Std. pro Ladung Aufladezeit ca. 2,5 Stunden Akkuanzeige für den Lithium-Ionen-Akku, Abschaltautomatik, Rutschfeste Griffe mit Soft-Touch-Oberfläche, Farblich hinterleuchteter Ein/Aus-Schalter und Funktionsleuchte, Inklusive Anwendungs-DVD, Inkl. Befestigung mit Klettverschluss und Drehfixierung für einen sicheren Halt und eine einfache Handhabung, Angenehme und tiefenwirksame Soft-Touch-Oberfläche''