BEURER - Fellschneider 9tlg. 4Aufs.(6/12/19/25mm) Feinjust (0.6-2.4mm) ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10530
Ausführung - Haarschneider
Einstellbereich - 0.6 .. 25 mm
Stromversorgung - Akku/Netz
Grundfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125105303
Sonepar Artikelnummer
121369523
Hersteller Artikelnummer
10530
Hersteller Typ
PP 110
Hersteller Artikel Nr.:
10530
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
0.6 .. 25 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Grundfarbe:
weiß
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85102000
Gewicht:
0.481 kg


