Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Fettanalysewaage 180kg Glas LCD-Anz 10Speicher AMR BMI sw

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Fettanalysewaage 180kg Glas LCD-Anz 10Speicher AMR BMI sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 74816

  • Anzeigeart - digital

  • Grundfarbe - schwarz

  • Max. Belastbarkeit - 180 kg

  • Körperfettanalyse - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125748166

Sonepar Artikelnummer

121230264

Hersteller Artikelnummer

74816

Hersteller Typ

BF 195

Hersteller Artikel Nr.:

74816

Anzeigeart:

digital

Grundfarbe:

schwarz

Max. Belastbarkeit:

180 kg

Körperfettanalyse:

Ja

Körperwasseranalyse:

Ja

Werkstoff der Trittfläche:

Glas

Breite der Trittfläche:

30 cm

Tiefe der Trittfläche:

30 cm

Messwertunterteilung:

100 g

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84231090

Gewicht:

1.670 kg

Diagnosewaage mit forschöner, runder LCD Anzeige, Blau hinterleuchtetes Display. Zifferngröße 28 mm, Tragkraft 180 kg