BEURER - Fettanalysewaage b.150kg Glas LCD-Anzeige edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 76030
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - sonstige
Max. Belastbarkeit - 150 kg
Körperfettanalyse - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4211125760304
Sonepar Artikelnummer
120309800
Hersteller Artikelnummer
76030
Hersteller Typ
BG 13
Hersteller Artikel Nr.:
76030
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Körperfettanalyse:
Ja
Körperwasseranalyse:
Ja
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Messwertunterteilung:
100 g
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
1.550 kg


