BEURER - Fettanalysewaage b.180kg LCD 8Speich. BMR+AMR BMI BT WiFi sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 76008
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - schwarz
Max. Belastbarkeit - 180 kg
Körperfettanalyse - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125760083
Sonepar Artikelnummer
121091013
Hersteller Artikelnummer
76008
Hersteller Typ
BF 880 WIFI
Hersteller Artikel Nr.:
76008
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Körperfettanalyse:
Ja
Körperwasseranalyse:
Ja
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
300 cm
Tiefe der Trittfläche:
300 cm
Messwertunterteilung:
100 g
Transparent:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Breite:
300 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
1.700 kg


