BEURER - Fettanalysewaage b.180kg LCD-Anz 10Speicher BMR+AMR BT sw-ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74812
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - sonstige
Max. Belastbarkeit - 180 kg
Körperfettanalyse - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125748128
Sonepar Artikelnummer
120398974
Hersteller Artikelnummer
74812
Hersteller Typ
BF 105 BT
Hersteller Artikel Nr.:
74812
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Körperfettanalyse:
Ja
Körperwasseranalyse:
Ja
Werkstoff der Trittfläche:
Metall
Breite der Trittfläche:
33 cm
Tiefe der Trittfläche:
33 cm
Messwertunterteilung:
100 g
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
2.530 kg


