BEURER - Fettanalysewaage b.180kg LCD-Anz 8Speicher BMR+AMR BMI BT sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74938
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - schwarz
Max. Belastbarkeit - 180 kg
Körperfettanalyse - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125749385
Sonepar Artikelnummer
120712330
Hersteller Artikelnummer
74938
Hersteller Typ
BF 720 BT
Hersteller Artikel Nr.:
74938
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Körperfettanalyse:
Ja
Körperwasseranalyse:
Ja
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Mit Memory-Funktion:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Breite:
300 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
1.600 kg


