BEURER - Fettanalysewaage b.180kg XL-LCD 10Speicher BMI si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10054
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - Silber
Max. Belastbarkeit - 180 kg
Körperfettanalyse - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125100544
Sonepar Artikelnummer
121091014
Hersteller Artikelnummer
10054
Hersteller Typ
BF 183
Hersteller Artikel Nr.:
10054
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
Silber
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Körperfettanalyse:
Ja
Körperwasseranalyse:
Ja
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Messwertunterteilung:
100 g
Transparent:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Breite:
300 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
1.549 kg


