BEURER - Fettanalysewaage b.180kg XXL-LCD 8Speicher BMR+AMR BMI BT sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 76011
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - sonstige
Max. Belastbarkeit - 180 kg
Körperfettanalyse - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125760113
Sonepar Artikelnummer
121091012
Hersteller Artikelnummer
76011
Hersteller Typ
BF 500 BT SUPER BLACK EDITION
Hersteller Artikel Nr.:
76011
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Körperfettanalyse:
Ja
Körperwasseranalyse:
Ja
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Messwertunterteilung:
100 g
Transparent:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Breite:
300 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
300 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
1.700 kg


