BEURER - Fettanalysewaage b.200kg Glas Dot-Matrix-LCD Elektroden sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74860
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - schwarz
Max. Belastbarkeit - 200 kg
Körperfettanalyse - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125748609
Sonepar Artikelnummer
120545079
Hersteller Artikelnummer
74860
Hersteller Typ
BF 1000
Hersteller Artikel Nr.:
74860
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
schwarz
Max. Belastbarkeit:
200 kg
Körperfettanalyse:
Ja
Körperwasseranalyse:
Ja
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
39 cm
Tiefe der Trittfläche:
38 cm
Messwertunterteilung:
sonstige
Mit Memory-Funktion:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Breite:
390 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
380 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
6.350 kg


