BEURER - Fettanalysewaage b.200kg Glas XL-LCD BMI 10Speicher ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73575
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - weiß
Max. Belastbarkeit - 200 kg
Körperfettanalyse - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4211125735753
Sonepar Artikelnummer
120712327
Hersteller Artikelnummer
73575
Hersteller Typ
BF 400 WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
73575
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
weiß
Max. Belastbarkeit:
200 kg
Körperfettanalyse:
Ja
Körperwasseranalyse:
Ja
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
31 cm
Tiefe der Trittfläche:
31 cm
Messwertunterteilung:
100 g
Mit Memory-Funktion:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Breite:
310 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
310 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
2.100 kg


