BEURER - Fettanalysewaage b.200kg Glas XXL-LCD BMI 10Speicher ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73573
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - weiß
Max. Belastbarkeit - 200 kg
Körperfettanalyse - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125735739
Sonepar Artikelnummer
120712329
Hersteller Artikelnummer
73573
Hersteller Typ
BF 410 WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
73573
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
weiß
Max. Belastbarkeit:
200 kg
Körperfettanalyse:
Ja
Körperwasseranalyse:
Ja
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
35 cm
Messwertunterteilung:
100 g
Mit Memory-Funktion:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Breite:
300 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
350 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
2.460 kg


