BEURER - Fettanalysewaage b.200kg XXL-LCD 8Speicher BMR+AMR BMI BT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 76006
Anzeigeart - digital
Max. Belastbarkeit - 200 kg
Körperfettanalyse - Ja
Körperwasseranalyse - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125760069
Sonepar Artikelnummer
120931972
Hersteller Artikelnummer
76006
Hersteller Typ
BF 405
Hersteller Artikel Nr.:
76006
Anzeigeart:
digital
Max. Belastbarkeit:
200 kg
Körperfettanalyse:
Ja
Körperwasseranalyse:
Ja
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
31 cm
Tiefe der Trittfläche:
31 cm
Messwertunterteilung:
100 g
Mit Memory-Funktion:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Breite:
310 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
310 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
2.180 kg


