BEURER - Fettanalysewaageb.180kg Glas LCD-Anz BMI 10Speicher sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74909
Anzeigeart - digital
Grundfarbe - sonstige
Max. Belastbarkeit - 180 kg
Körperfettanalyse - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4211125749095
Sonepar Artikelnummer
120429811
Hersteller Artikelnummer
74909
Hersteller Typ
BF 180
Hersteller Artikel Nr.:
74909
Anzeigeart:
digital
Grundfarbe:
sonstige
Max. Belastbarkeit:
180 kg
Körperfettanalyse:
Ja
Körperwasseranalyse:
Ja
Werkstoff der Trittfläche:
Glas
Breite der Trittfläche:
30 cm
Tiefe der Trittfläche:
30 cm
Messwertunterteilung:
100 g
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84231090
Gewicht:
1.540 kg


