BEURER - Fieberthermometer Digital gr.Display weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 79115
Digitalanzeige - Ja
Grundfarbe - weiß
Messpunkt - sonstige
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
4211125791155
Sonepar Artikelnummer
120363909
Hersteller Artikelnummer
79115
Hersteller Typ
FT 09/1 WEISS
Hersteller Artikel Nr.:
79115
Digitalanzeige:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Messpunkt:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.012 kg
Digitales Fieberthermometer, großes Display, 3-stellige Anzeige, ohne Glas, quecksilberfrei, wasserdicht, desinfektionsfähig, Messgenauigkeit ± 0,1°C (zwischen 35,5 und 42°C), Messgenauigkeit ± 0,2°C (zwischen 32 - 35,4°C und 42,1 - 42,9°C), Signalton bei Messende, 1 Speicherplatz, Abschaltautomatik, Schutzhülle zur Aufbewahrung, Medizinprodukt, Batteriewechselanzeige, inkl. 1 x 1,55V Batterie LR41


