BEURER - Fieberthermometer Infrarot 60 Speicherpl. LCD weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 79505
Digitalanzeige - Ja
Grundfarbe - weiß
Messpunkt - Stirn
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4211125795054
Sonepar Artikelnummer
120398993
Hersteller Artikelnummer
79505
Hersteller Typ
FT 100
Hersteller Artikel Nr.:
79505
Digitalanzeige:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Messpunkt:
Stirn
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.178 kg
Kontaktloses Thermometer, Messung der Körpertemperatur, Umgebungs- und Oberflächentemperatur, Abstandssensor (LED/Ton), LED-Fieberindikator (Grün/Gelb/Rot): Bis 37,5 °C = grün, 37,5 °C - 37,9 °C = gelb, ab 38,0 °C = rot, Sekundenschnelle Messung, Infrarot-Messtechnik, Anzeige von °C und °F, Sound control (On/Off), Messdistanz 4 - 6 cm, Perfekt lesbares, blau beleuchtetes XL-Display, 60 Speicherplätze (Körpertemperatur), Abschaltautomatik, Signalton bei Messende auswählbar, Medizinprodukt, Mit Aufbewahrungstasche


