Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Fieberthermometer Infrarot 60Speicherpl. ws

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Fieberthermometer Infrarot 60Speicherpl. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 79531

  • Digitalanzeige - Ja

  • Grundfarbe - weiß

  • Messpunkt - sonstige

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125795313

Sonepar Artikelnummer

120299295

Hersteller Artikelnummer

79531

Hersteller Typ

FT 90

Hersteller Artikel Nr.:

79531

Digitalanzeige:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Messpunkt:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.190 kg

Berührungsfreies Infrarot Fieberthermometer, Fieberalarm, Messen ohne Hautkontakt, Messung der Körpertemperatur, Umgebungs- und Oberflächentemperatur, Besonders geeignet für Messungen bei Babys und Kleinkinder, Sound control (On/Off), 60 Speicherplätze, Signalton bei Messende, Inklusive Batterien und Aufsteller, Medizinprodukt, großes gut ablesbares LCD-Display, Farbe: Weiss