Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Fuß-Rückenmassagegerät Shiatsu 36W 3St. 18Köpfe Wärmef. ws

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Fuß-Rückenmassagegerät Shiatsu 36W 3St. 18Köpfe Wärmef. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10027

  • Ausführung - Körpermassage

  • Anzahl der Massagestufen - 3

  • Grundfarbe - schwarz

  • Leistungsaufnahme - 36 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125100278

Sonepar Artikelnummer

121064676

Hersteller Artikelnummer

10027

Hersteller Typ

FM 70

Hersteller Artikel Nr.:

10027

Ausführung:

Körpermassage

Anzahl der Massagestufen:

3

Grundfarbe:

schwarz

Leistungsaufnahme:

36 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

2.100 kg

Shiatsu Fuss- und Rückenmassagegerät, mit 18 Massageköpfen zur Förderung der Durchblutung, 3 Geschwindigkeitsstufen, angenehme Oberfläche aus atmungsaktivem Meshstoff, abnehmbarer und waschbarer Bezug, Änderung der Massagekopf-Drehrichtung für mehr Abwechslung, schlanke Optik für leichtes Verstauen, Abschaltautomatik nach 15 min, Maße: 36.5 x 34.5 x 9.5 cm, Gewicht: ca. 2,1 kg, 3 Jahre Garantie