Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Fußmassagebad 120W heizbar Vibra Sprudel

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Fußmassagebad 120W heizbar Vibra Sprudel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 63605

  • Ausführung - Fuß-Massage-Bad

  • Anzahl der Massagestufen - 2

  • Infrarotwärme - Ja

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125636050

Sonepar Artikelnummer

120270771

Hersteller Artikelnummer

63605

Hersteller Typ

FB 20

Hersteller Artikel Nr.:

63605

Ausführung:

Fuß-Massage-Bad

Anzahl der Massagestufen:

2

Infrarotwärme:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Leistungsaufnahme:

120 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

1.900 kg

Fußbad, abnehmbare Massageroll-Aufsätze für Fußreflexzonen-Massage, sanfte Vibrationsmassage, rutschfeste Gummifüße, Trockenmassage möglich, wohltuende Infrarot-Lichtpunkte, massageunterstützendes Fußbett, Spritzschutz, Kabelaufwicklung, Farbe: Weiß-Rosa