Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Fußmassagebad 140W heizbar Vibra Sprudel 3Aufsätze lila-ws

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Fußmassagebad 140W heizbar Vibra Sprudel 3Aufsätze lila-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 63606

  • Ausführung - Fuß-Massage-Bad

  • Anzahl der Massagestufen - 2

  • Infrarotwärme - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125636067

Sonepar Artikelnummer

120429821

Hersteller Artikelnummer

63606

Hersteller Typ

FB 21

Hersteller Artikel Nr.:

63606

Ausführung:

Fuß-Massage-Bad

Anzahl der Massagestufen:

2

Infrarotwärme:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Leistungsaufnahme:

60 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

1.490 kg

''Fußsprudelbad mit Tragegriff, 2-in-1 Fußflexzonen-Massage & Pediküre, 3 wechselbare Pediküre-Aufsätze mit praktischer Aufhängung, 3 Funktionen: Vibrationsmassage, Sprudelmassage, Wassertemperierung,, Wohltuendes Infrarotlicht-Feld, Abnehmbare Rollaufsätze für Fußreflexzonen-Massage, Massageunterstütztes Fußbett, Abnehmbarer Spritzschutz, Rutschfeste Gummifüße, Kabelaufwicklung Ausgussöffnung, Geeignet bis Schuhgröße 49''