Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEURER - Fußmassagebad 60W 3Funkt. Infrarot Vibra Sprudel ws-lila

BEURER
kopierenkopieren
BEURER - Fußmassagebad 60W 3Funkt. Infrarot Vibra Sprudel ws-lila

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 63850

  • Ausführung - Fuß-Massage-Bad

  • Anzahl der Massagestufen - 3

  • Infrarotwärme - Ja

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211125638504

Sonepar Artikelnummer

120377318

Hersteller Artikelnummer

63850

Hersteller Typ

FB 30

Hersteller Artikel Nr.:

63850

Ausführung:

Fuß-Massage-Bad

Anzahl der Massagestufen:

3

Infrarotwärme:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Leistungsaufnahme:

60 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90191090

Gewicht:

1.630 kg

Fußbad mit Faltfunktion, 3 Funktionen: Wassertemperierung, Vibrations- und Sprudelmassage, Infrarot-Lichtpunkte, Massageunterstützendes Fußbett, abnehmbarer Spritzschutz, bis Schuhgröße 45, Kabelaufwicklung und Befestigung, inkl. Pediküreaufsatz (Bimsstein)